Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Horizontale rotatielaser RL2-14

Draaibare lijnlaser RL2-14
ROTATIELASER-RL2-14

Art.-nr. 5709300302
EAN 4053479208305

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Specifiek bestemd voor buitengebruik. Zeer robuust met een lange levensduur en gebruiksvriendelijk. De behuizing van composiet met glasvezelversterking maakt de RL2-14 perfect voor gebruik op bouwplaatsen.

Zeer nauwkeurig, zelfs in ongunstige weersomstandigheden


Conform ISO 17123-6



Tijdbesparing


Automatische zelfnivellering duurt slechts enkele seconden



Voorkomt nivelleringsfouten


Automatische nivelleringscontrole voorkomt nivelleringsfouten die worden veroorzaakt door wind, zachte oppervlakken en stoten tegen het statief.



Volledig beschermd tegen vuil en water


Beschermingsklasse IP67

Opmerking

Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Overdracht van hoogten

  • Horizontaal nivelleren binnen- en buitenshuis

  • Bewaking bij het uitgraven van funderingen

  • Afhangen van plafonds

Lasercategorie

2

Reikwijdte

400 m

Meetnauwkeurigheid (per lengte)

1 mm/10m

Zelfnivelleringsbereik (+/-)

5 graden

Beschermklasse IP

IP 67

Accu/Batterijtype

Loogzout

Aantal batterijen

4 st

Min./max. bewaartemperatuur

-20 tot 70 °C

Min. toepassingstemperatuur

-10 °C

Min. bewaartemperatuur

-20 °C

Max. toepassingstemperatuur

50 °C

Maximale inzettijd

60 h

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE D-MONO-LR20-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Telescopische waterpasbaak

MEETLAT TBV DIVERSE LASERS

Aluminium meethulpstuk voor egaliseren met schaalverdeling in millimeter
x 1 st
Aluminium standaard met platte kop

ALUMINIUM-STATIEF-VLAKKE-KOP (L90-170CM)

Hoogwaardige standaard met platte kop voor waterpassen en lasers
x 1 st
Laserontvanger LR5-14

LASERONTVANGER-LR5-14

Hoogwaardige laserontvanger met millimeterindicator voor roterende laser, inclusief houder voor meetlat
x 1 st
5/8 inch wandhouder Voor rotatielasers en multilijnlasers

WANDHOUDER-LASER