Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoogwaardige lamswol

Premium lamswol, zwart
POL-LAMSVACHT-PREMIUM-ZWART-D135MM

Art.-nr. 0585135
EAN 4038898464945

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voordelige verwijdering van gekraste, doffe en deels geschuurde lakdelen.

Pluisvrij resultaat


Lamsvel is zeer geschikt voor gebruik op donkere lak.



Snel zichtbaar werkresultaat


De dikke vachtstructuur zorgt voor een optimale verwijderingscapaciteit.



Minimale warmteontwikkeling in combinatie met een lange levensduur


Dankzij echte lamsvacht van de hoogste kwaliteit.

Opmerking

Niet spoelen met water.


Na afloop van het polijsten oude lak- en polijstmiddelresten gewoon verwijderen met de polijstpad-reinigingsborstel.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Lamswol

Kleur

Zwart

Steunschijfdiameter

125 mm

Diameter

135 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Polijstpad-reinigingsborstel

TOEB-REINIGBORST-POLIJSTPAD-L250MM

Borstel voor het reinigen van polijstsponzen, polijstpads en lamsvellen.
x 1 st
Polijstmachine PM 200-E

POLIJSTMACHINE PM 200-E

MASTER
Krachtige polijst- en satineermachine in een compact en handig model
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Steunschijf met klittenbandbevestiging

STEUNSCH-POLPAD-KL-M14-D125MM-KLIT

Voor het bevestigen van polijstpads, lamsvellen enz. met klittenbandbevestiging
x 1 st
Snelpolijstmiddel P10 Plus

POLISH-SNELSLIJP-PLUS-P10-1KG

Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken
Hoogglanspolijstmiddel P20 Plus

POLISH-HOOGGLANS-PLUS-P20-1KG

Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding
Antihologrampolijstmiddel P30 Plus

P30 ANTI-HOLOGRAMMEN POLISH PLUS 1 KG

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere autolakken