Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoogteversteller

Hoogteversteller

Art.-nr. 0862005100

EAN 4024835587914

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoogteversteller

Art.-nr. 0862005100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afstellen van de hoogte van hangend gemonteerde buizen, ventilatiebuizen, enz.

Lengte (L)

30 mm

Breedte (B)

40 mm

Hoogte (H)

56 mm

Slobgat lengte (LL)

20 mm

Slobgat breedte (LB)

10,5 mm

Binnenbreedte (Bi1)

22 mm

Binnenbreedte 2 (Bi2)

11 mm

Binnenhoogte (Hi)

10 mm

Aanbevolen trekbelasting

1 kN

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

100,739 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie