Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoogglanspolijstmiddel P20 Plus

Hoogglanspolijstmiddel P20 plus
POLISH-HOOGGLANS-PLUS-P20-250G

Art.-nr. 0893150022
EAN 4058794287578

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding

Speciaal afgestemde poedervorm van aluminiumoxide


  • Gemiddeld polijstvermogen en zeer hoge glansgraad

  • Schuurgroeven vanaf korrel P2000 laten zich moeiteloos verwijderen


Vaste consistentie


  • Polijstmiddel vernevelt niet

  • Duurzaam

  • Minimale vorming van stof

  • Geen bewerkelijk nareinigen van aangrenzende oppervlakken


Kan handmatig en machinaal worden verwerkt



Voor conventionele en krasvaste laktypen



Geschikt voor gebruik op oude en nieuwe lakoppervlakken



Siliconenvrij

Opmerking

Vanwege de chemische samenstelling is dit polijstmiddel veilig wanneer het wordt gebruikt zoals bedoeld.



Om een optimaal oppervlak zonder microkrassen te bereiken, mag hoogglans Polish Plus niet worden gemengd met andere poetsmiddelen of oplosmiddelen. Anders vervalt elke garantie.



Bij bewaartemperaturen tussen 15 en 25°C kunnen de originele containers 24 maanden worden bewaard. Bescherm containers tijdens opslag en transport tegen vorst en direct zonlicht.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg de technische datasheet.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gemiddeld schurend hoogglanspolijstmiddel voor een efficiënte lakvoorbereiding, verwijderen van schuursporen en krassen van gebruikte lakken, alsook voor het verwijderen van defecten op uitgeharde reparatiedeklakken. Voorbereiding spuitwerk: Schuursporen en krasjes, opknappen van gebruikte auto's. Gelakte oppervlakken in de automobiel-, nautische of houtsector. (verf op basis van oplosmiddelen, één- en meercomponentensystemen, verf op waterbasis, poedercoatings, krasbestendige heldere lak). Niet voor matte verven.

Handleiding

Goed schudden voor gebruik. Het oppervlak van de gekozen polijstschijf gelijkmatig met de pasta bevochtigen en een kleine hoeveelheid op het te polijsten oppervlak aanbrengen. Polijstpad vlak op het oppervlak plaatsen en machine starten. Met een zekere druk bij 1500-2000 omw/min het oppervlak bewerken totdat schuursporen of lakimperfecties zijn verwijderd. Werk in 'compartimenten'. Restanten polijstmiddel met een microvezeldoek verwijderen.

Gewicht inhoud

250 g

Chemische basis

Water, koolwaterstof

Geur

Karakteristiek

Kleur

Lichtgeel

Dichtheid

1,02 g/cm³

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij kamertemperatuur

Siliconenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hoogwaardige lamswol

POL-LAMSVACHT-PREMIUM-ZWART-D135MM

Voordelige verwijdering van gekraste, doffe en deels geschuurde lakdelen.
x 5 st
Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken

POL-LAMSVACHT-KLIT-D195MM

Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken.
x 1 st
Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken

POL-LAMSVACHT-STANDAARD-WIT-D80MM

Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken.
x 5 st
Lamswol polijstpad, wit Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken

POL-LAMSVACHT-STANDAARD-WIT-D135MM

Voor professioneel polijstwerk op sterk beschadigde en verweerde lakoppervlakken.
x 5 st
Polijstpad, blauw

POLYSTSPONS KLIT 80 MM BLAUW

Polijstspons voor het snel deels verwijderen van fijne schuurgroeven.
x 4 st
Microactieve doek Professioneel

MICROVEZELDOEK PROFESSIONEEL BLAUW

Microvezeldoek voor professioneel onderhouden en reinigen van voertuigen
x 3 st