Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig

Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig
LOSMAAKSET RUITENWISSERARMEN, 18DLG

Art.-nr. 1952004440

EAN 4056807821733

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoofdset ruitenwisserarmtrekker 18-delig

Art.-nr. 1952004440
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
Universeel assortiment een ruitenwisserarm van de as van de ruitenwisserarm te trekken, grootst mogelijke markt/modeldekking.
  • Voorzichtig verwijderen zonder de carrosserie of de wisserarm en de as te beschadigen.

  • Afhankelijk van de afsteunmogelijkheid kan de drukspindel of de glijhamer worden gebruikt voor het verwijderen.

  • Voor ruitenwisserarmassen met interne sproeimondstukken is een holleas-hulpstuk of een glijhamer beschikbaar.


Leveringsomvang:


  • 1 x drukspindel 95 mm, M12

  • 1 x spindelhulpstuk hol, voor centraal geplaatste sproeimondstukken, messing

  • 1 x spindelverlengstuk, messing

  • 1 x glijhamer

  • 8 x vorkinzet

  • 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 15,0 mm (te gebruiken als OE T10369/1)

  • 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 24,0 mm (te gebruiken als OE T10369/2)

  • 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 15,0 mm (te gebruiken als OE T10369/3)

  • 1 x ruitenwisserarmtrekker, vorkbreedte 26,5 mm (te gebruiken als OE T10369/4)

  • 1 x universele 2-arms trekker met twee armparen

  • 1 x pen voor sproeimondreiniging en -afstelling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo etc.

Aantal stuks

18

Productgewicht (per stuk)

6470,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie