Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoofdeenheid voor ENEO meerpuntssluiting

Hoofdeenheid voor ENEO meerpuntssluiting

Art.-nr. 0688528610

EAN 4052712751912

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoofdeenheid voor ENEO meerpuntssluiting

Art.-nr. 0688528610
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
For ENEO CC electromechanical multiple locks
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Montagesoort

DIN-rail

Compatibel met

Elektromechanisch meerpuntssluiting Eneo CC

DIN-richting

0 - Niet van toepassing

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Ingangsspanning

230 V AC

Uitgangsspanning

24 V AC

Normering

EN 60950-1, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 50090-2-2

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 st
Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges