Holprofielbevestiger BoxBolt®
BoxBolt, zeskant, roestvast staal A4
PLG-(6-35)-BSW36-A4-M16
Art.-nr. 04879161
EAN 4047376315600
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
BoxBolt® is een gedeponeerd handelsmerk van Access Technologies Limited, GB.
Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-482
Overschrijd nooit de toegestane werklasten. Vóór gebruik van holprofielbevestigers moet altijd worden gecontroleerd of de staalconstructie bestand is tegen de vereiste belastingen.
Datasheets(X)
Voor bevestiging op holprofielen of op andere slecht toegankelijke componenten. De bevestiging is met name geschikt voor toepassingen waarbij het montagepunt maar vanaf één kant toegankelijk is.
De verbinding komt tot stand door het vastdraaien van de schroef en gelijktijdig tegenhouden van de hulskraag, en de daaruit resulterende spreiding van de huls. De draaimomenten kunnen worden toegepast met een momentsleutel. De holprofielbevestiger is uitsluitend goedgekeurd voor eenmalig gebruik!
Wij adviseren voor de montage het speciale gereedschap BoxSokTM.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M16 |
Schroeflengte (l) | 75 mm |
Sleutelwijdte (S) | 24 mm |
Sleutelwijdte huls (SHü) | 36 mm |
Hulsdiameter (dHÜ) | 25,5 mm |
Kraagdikte (kHü) | 9 mm |
Hulslengte (lHü) | 61 mm |
Min./max. klemlengte (lk) | 6-35 mm |
Nominale boordiameter | 26 mm |
Aanhaalkoppel | 190 Nm |
Minimale gatafstand (A) | 55 mm |
Min. randafstand (B) | 20 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!