Hollewanddoos luchtdicht
Hollewanddoos luchtdicht
HOLLEWANDDOOS-PP-H47MM/D68MM-WINDDICHT



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfborging van de buizen
- Uitbreekopeningen/afdichtmembranen voor flexibele buizen, NYM-geleiders en laagspanningsgeleiders
Datasheets(X)
Diepte | 47 mm |
Diameter freesgat | 68 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 7 - 40 mm |
Aansluitingsvariant | NYM-kabels en kabels met een hele lage spanning, 2 leidingen EN 25 |
Aantal lijndoorvoeren | 4 st |
Aantal aanpasstukken | 7 st |
Hallogeenvrij | Nee |
Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG) | Ja |
Vlamvertragend | 850°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!