Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hollewanddoos halogeenvrij

Hollewanddoos halogeenvrij
HWAND-CWL-VDE-49MM/D68MM-HALOGEENVRIJ

Art.-nr. 0975030712

EAN 4099618959455

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hollewanddoos halogeenvrij

Art.-nr. 0975030712

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïntegreerde kabelhouder voor NYM-kabels conform DIN 60670/DIN 49073
  • Zelfborging van de buizen

  • Uitbreekopeningen voor flexibele buizen, NYM-kabels en laagspanningsgeleiders
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diepte

49 mm

Diameter freesgat

68 mm

Geschikt voor paneeldikte

5 - 40 mm

Aansluitingsvariant

NYM-kabels en laagspanningskabels, 2 aders EN 20, 2 aders EN 25

Aantal lijndoorvoeren

6 st

Aantal aanpasstukken

10 st

Hallogeenvrij

Ja

Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG)

Nee

Vlamvertragend

850°C

Beschermklasse IP

IP 30

Materiaal

PP - polypropyleen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gatzaag met gatrandverzinker

GATZAAG-CNTSNK-D68MM

Voor het verzinken van contactdozen in holle wanden.