Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hollewanddoos

Hollewanddoos
HOLLEWANDDOOS-PP-H61MM-D68MM-250ST

Art.-nr. 0975030800
EAN 4048539563852

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geïntegreerde kabelhouder voor NYM-kabels conform DIN 60670/DIN 49073
  • Zelfborging van de buizen

  • Uitbreekopeningen voor flexibele buizen, NYM-kabels en laagspanningsgeleiders
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diepte

61 mm

Diameter freesgat

68 mm

Geschikt voor paneeldikte

7 - 40 mm

Aansluitingsvariant

NYM-kabels en kabels met een hele lage spanning, 4 leidingen EN 20

Aantal lijndoorvoeren

8 st

Aantal aanpasstukken

7 st

Hallogeenvrij

Nee

Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG)

Nee

Vlamvertragend

850°C

Beschermklasse IP

IP 30

Materiaal

Polypropyleen - PP

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Gatzaag met gatrandverzinker

GATZAAG-CNTSNK-D68MM

Voor het verzinken van contactdozen in holle wanden.
x 1 st
Gatenzaag hardmetaal universeel toe te passen

ZEBRA KLOKZAAG HM D.68MM

ZEBRA
x 1 st
HSS-bimetaal gatenzaag

GATZAAG HSS 68 MM

Voor gebruik in alle staalsoorten plus gietstaal, koper, brons, aluminium, kunststof en hout