Hollewand-koppeldoos halogeenvrij
Hollewand-koppeldoos halogeenvrij
HOLLEWANDDOOS-PP-H61/D68MM-HALL.VRIJ



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zelfborging van de buizen
- Uitbreekopeningen voor flexibele buizen, NYM-kabels en laagspanningsgeleiders
Datasheets(X)
Diepte | 61 mm |
Diameter freesgat | 68 mm |
Geschikt voor paneeldikte | 7 - 40 mm |
Aansluitingsvariant | NYM-kabels en kabels met een hele lage spanning, 4 leidingen EN 20 |
Aantal lijndoorvoeren | 8 st |
Aantal aanpasstukken | 7 st |
Hallogeenvrij | Ja |
Luchtdicht volgens Duitse eNeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing) / Building Energy Act (GEG) | Nee |
Vlamvertragend | 850°C |
Beschermklasse IP | IP 30 |
Materiaal | PP - polypropyleen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!