Holle klinknagel, eendelig
DIN 7339 staal galvanisch verzinkt
NT-DIN7339-(A2K)-4X0,4X6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Kopdiameter (d2) | 8 mm |
Lengte (l1) | 6 mm |
Wanddikte (s) | 0.4 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0.311 g |