Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Hohlraumschutzpistole SATA HRS

Hohlraumschutzpistole SATA HRS
PIST-HOHLRSHTZ-SCHNELLKUPPLUNG

Art.-Nr. 0891100

EAN 4011231824439

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hohlraumschutzpistole SATA HRS

Art.-Nr. 0891100
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
Druckbecherpistole für Hohlraumkonservierung.
  • Exakte Strahlführung

  • Vielseitig einsetzbar durch die im Lieferumfang enthaltenen Sonden (1 Nylon- und 1 Venturi-Haken-Sonde)

  • Schneller und einfacher Wechsel der Sonden durch das Schnellkupplungssystem

  • Feine Zerstäubung selbst bei hochviskosen Materialien durch Druckbeaufschlagung mit bis zu 10 bar

  • Lange Lebensdauer durch Ganzmetallausführung

  • Materialrückschlagventil


Lieferumfang


  • Hohlraumkonservierungspistole mit Schnellkupplung zur Sondenaufnahme

  • 1 Liter-Druckbecher (max. 10 bar)

  • Nylonsonde Ø 8 mm, 1.300 mm lang

  • Venturi-Hakensonde, 750 mm lang
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen