Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hogetemperatuur scharniervet

Hogetemperatuur scharniervet

Art.-nr. 0892820
EAN 4056807578088
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lithiumcomplex verzeept smeervet op basis van minerale olie met additieven ter verbetering van de bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage

Oxidatiebestendig


Beschermt tegen corrosie



Goede bescherming tegen slijtage



Goede belastbaarheid



Noodloopeigenschappen


  • Geschikt voor lage glijsnelheden

  • Geschikt voor oscillerende toepassingen


Bevat geen zuren, hars, siliconen en AOX

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het hogetemperatuurscharniervet wordt gebruikt voor het smeren van alle soorten rol- en glijlagers. Het vet is vooral geoptimaliseerd voor gebruik in homokinetische koppelingen in auto's. Het product is zowel bij normale temperaturen (tot 80 °C) als bij hoge temperaturen (tot 120 °C) in de eigen testomgeving en op de testbank van een bekende fabrikant van cardanassen getest. De testresultaten waren uitstekend.

Chemische basis

Lithiumcomplex

Kleur

Zwart

Geur

Karakteristiek

Dichtheid

0.98 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Minimaal temperatuurinzetbereik

-30 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

160 °C

Minimale druppelpunt

220 °C

Wateroplosbaar

Nee

Siliconenvrij

Ja

Zuurvrij

Ja

Harsvrij

Ja

AOX-vrij

Ja

NLGI-klasse

1-2

Waterbestendigheid

1-90

Voorwaarde waterbestendigheid

conform DIN 51807-1

Minimale looppenetratie

290 x 0,1 mm

Maximale looppenetratie

310 x 0,1 mm

Voorwaarde looppenetratie

conform DIN ISO 2137

Roestbestendig

DIN 51808

Gewicht inhoud

90 g

Verpakking

Buis

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie