Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hogedrukspuit voor schuim Perfect Foam

Hogedrukspuit voor schuim
HOGEDRSP-SCHUIM

Art.-nr. 0891385009

EAN 4062856186631

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hogedrukspuit voor schuim Perfect Foam

Art.-nr. 0891385009
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
Ideaal voor het aanbrengen van reinigingsschuim voor het reinigen van auto's en bedrijfswagens
  • De hogedrukspuit verandert een reinigingsmiddel in een effectief schuim, dat effectief en gemakkelijk vuil, insecten en taai straatvuil oplost en verwijdert.

  • De schuimspuit creëert een vaste schuimcelstructuur, zodat het schuim gemakkelijk aan het oppervlak hecht.

  • EPDM-afdichtingen bestand tegen chemicaliën

  • Speciaal gecoate zuigerstang en roestvast stalen
Opmerking

Alleen gebruiken voor waterige Würth-schoonmaakmiddelen.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het reinigen van voertuigen, machines, sanitaire ruimten, bedrijfskeukens, enz.

Vloeistofvolume

8 l

Bakinhoud

12,5 l

Voorwaarde doorstroomcapaciteit

bei 3 bar

Doorstroomcapaciteit

0,86 l/min

Max. bedrijfstemperatuur

40 °C

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Hoogte x breedte

650 x 240 mm

Slanglengte

2,5 m

Productgewicht (per stuk)

3,000 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie