Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hogedrukslang

Hogedrukslang, 840 bar
LEIDING-SMEERSYS-HG-DRUK-VET-NLG2

Art.-nr. 0884600001

EAN 4038898873303

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hogedrukslang

Art.-nr. 0884600001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hogedrukslangleiding voor centrale smeersystemen
  • Gevuld met vet, NLGI klasse 2

  • Inzetstuk: Vlechtwerk van synthetische vezels
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik als hoofdleiding van de pomp naar de hoofddistributie-eenheid


Kan ook worden gebruikt als bijzonder flexibele hulpleiding

Buitendiameter (da)

8,6 mm

Binnendiameter (di)

4,0 mm

Lengte

10 m

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie