Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hogedrukslang

HD-slang, schroefd. R3/8 inch x M10x1

Art.-nr. 0984892

EAN 4011231916646

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hogedrukslang

Art.-nr. 0984892
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
Reserveslangleiding voor een propaansoldeerset (art.nr. 098488) voor gebruik met een werkdruk van tot 2 bar.
  • Gemaakt van zeer vorstbestendig rubbermengsel (tot -30ºC)

  • Met voorgemonteerde slangkoppelingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

2 m

Materiaal

Rubber/textiel, inzet

Max. bedrijfsdruk

2 bar

Aansluitingsschroefdraad

BUD 3/8 inch x M10 x 1

Normering

DIN 4815

Productgewicht (per stuk)

384,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie