Hogedrukreiniger warm water HDR-HW 180-14
Hogedrukreiniger warm water HDR-HW 180-14
CLNDEV-HIPRES-HW-(180-14)-400V
Art.-nr. 0701180014
EAN 4056807361444
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 400 V AC |
Ingangsvermogen | 5 kW |
Maximale druk | 180 bar |
Min./max. doorstroming | 400-850 l/h |
Maximale inlaattemperatuur | 25 °C |
Slanglengte | 15 m |
Lengte | 1100 mm |
Breedte | 750 mm |
Hoogte | 900 mm |
Machinegewicht | 100 kg |
Kabellengte | 5 m |
HPRESHOSE-M22X1,5-F-HDR-HW/HDR200
NOZLANC-HPRES-D40-(HDR-HW-180-14)
TRGGUN-HPRES-F.0701130220
HIPRESLANC-F.WH175EC-0701175400