Hogedrukreiniger warm water HDR-HW 150-10
Hogedrukreiniger warm water HDR-HW 150-10
HOGEDRUKREINGR-HEET WATER HDR-HW 150-10
Art.-nr. 0701150100
EAN 4056807361413
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Ingangsvermogen | 2,8 kW |
Maximale druk | 150 bar |
Min./max. doorstroming | 280-600 l/h |
Maximale inlaattemperatuur | 30 °C |
Slanglengte | 15 m |
Lengte | 820 mm |
Breedte | 695 mm |
Hoogte | 870 mm |
Machinegewicht | 90 kg |
Kabellengte | 5 m |
TRGGUN-HPRES-F.0701130220
HIPRESLANC-F.0701130220
HPRESHOSE-M22X1,5-F-HDR-HW/HDR200
NOZLANC-HPRES-D30-(HDR-HW-150-10)