Hogedrukreiniger HDR 160 Compact
Hogedrukreiniger HPC 160 Compact voor koud water
HOGEDRUKREINIGER HDR 160 COMPACT
Art.-nr. 07011610
EAN 4058794275810
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideaal voor mobiel gebruik
Compact ontwerp en instelbare aluminium duwgreep.
Lange levensduur en verlaagd verbruik
Bij onderbreking van het werk wordt het apparaat door de automatische drukafschakeling onmiddellijk uitgeschakeld. Het verminderen van de druk op de onderdelen verlengt de levensduur van de pomp en verlaagt het energie- en waterverbruik.
Snelle, eenvoudige wissels en nauwkeurige dosering van het reinigingsmiddel
De gewenste concentratie kan worden ingesteld met het doseerventiel. De geïntegreerde zuigslang voor reinigingsmiddel past in elke fles.
Comfortabel, vermoeiingsvrij werken
Ergonomisch handspuitpistool met verlaagde aandrukkracht.
Gemakkelijk op te bergen
Handige accessoirehouder en snoeroprolmechanisme.
Voor gebruik met reinigingsmiddelen gaat u als volgt te werk:
- Haal de zuigslang voor het reinigingsmiddel tevoorschijn.
- Haak de zuigslang in een fles reinigingsmiddel.
- Stel het drievoudige mondstuk in op "CHEM".
- Stel het doseerventiel voor het reinigingsmiddel in op de gewenste concentratie.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Ingangsvermogen | 2,3 kW |
Maximale druk | 160 bar |
Bedrijfsdruk | 130 bar |
Min./max. doorstroming | 0-480 l/h |
Maximale inlaattemperatuur | 60 °C |
Slanglengte | 10 m |
Lengte | 230 mm |
Breedte | 375 mm |
Hoogte | 925 mm |
Machinegewicht | 26,1 kg |
Kabellengte | 4 m |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!