Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekverbinder type B2 voor houten constructies, kort, massief 3 mm ontwerp

Hoekverbinder B2
HOEKVERBINDER-B2-40X40X90X3,0

Art.-nr. 068103590

EAN 4024835118088

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekverbinder type B2 voor houten constructies, kort, massief 3 mm ontwerp

Art.-nr. 068103590

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor kwalitatieve verbindingen van dragende hout-op-houtconstructies of hout-op-betonconstructies
  • Minimaal verschil in uitlijning tussen houtconstructie en betonanker

  • Geringe omvang, smal ontwerp

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10327:2004

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

ETA-09/0216

Opmerking
  • Diameter van bouten/schroeven/ankers mag max. 2 mm kleiner zijn dan diameter van gat.

  • De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

  • Voor meer veeleisende toepassingen wordt het gebruik van hoekverbinders aanbevolen.

ETA-09/0216

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dragende verbindingen van houten balken op hout of beton, zoals balk op balk, gording op balk, balk op betonnen ondergrond.

Handleiding

Geschikte bevestigingsmiddelen


  • Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 4 Combi conform ETA 11/0190: d = 12 mm

  • Bouten conform specificaties van de fabrikant: d = 12 mm

  • Aanbevolen ankers voor montage in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Breedte x hoogte x diepte

40 x 90 x 40 mm

Dikte

3 mm

Uitvoering

Zonder balk

Aantal gaten D 13 mm nevendrager nJ/hoofddrager nH

2 + 1 st

Aantal gaten D 5 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH

8 + 4 st

Goedkeuring

ETA-09/0216

Productgewicht (per stuk)

98,199 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht

98 g

Materiaalomschrijving

DX51D

Norm werkstof

DIN EN 10327:2004

Aantal gaten D 5 mm

12 st

Aantal gaten D 13 mm

3 st

Karakteristiek draagvermogen in kN van geperforeerde hoeksteun type B1/B2 conform ETA-09/0216 met ankernagels
Hoeksteun B1/B2 Artikelnummer ETA Ankernagel in Hoeksteun B1/B2 voor elke aansluiting
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Breedte x lengte x diepte x
dikte in mm
Staal Hout Hout Staal Hout Staal
mm kN kN kN kN kN kN kN
1 hoek B 40x90x42x3 mm 0681 035 90 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,56 - - - -
40x160x42x3 mm 0681 050 160 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,73 - - - -
2 hoek B 40x90x42x3 mm 0681 035 90 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,12 5,13 4,28 5,13 4,28
40x160x42x3 mm 0681 050 160 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,46 6,48 4,79 6,48 4,79
3) Als voor elke verbinding één hoekanker wordt gebruikt, moet het te verbinden bouwdeel tegen verdraaien worden vastgezet.
4) De lasten F4 en F5 werken op de bovenrand van de verbonden component. Vastzetten tegen verdraaien is niet nodig.
De gespecificeerde draagvermogens zijn van toepassing op zachthout met 350 kg/m³ ≤ rk ≤ 420 kg/m³.
Voor hout op basis van 290 kg/m³ ≤ rk ≤ 350 kg/m³ moeten de gespecificeerde draagvermogens voor hout worden vermenigvuldigd met de factor kdens:

tStaal ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2

tStaal = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8

Nominale waarden van de draagvermogens: Fi,Rd = min {Fi,hout,Rd; Fi,staal,Rd}
defect van de bevestiging in het hout: Fi,hout,Rd = kmodM,hout × Fi,hout,Rk met ƳM,hout = 1.3
Staalbreuk van de verbinding: Fi,staal,Rd = Fi,staal,Rk / ƳM,staal met ƳM,staal = 1.25
Voor verscheidene gelijktijdig werkende belastingen moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan:

De opgegeven nagelpatronen moeten worden aangehouden in overeenstemming met de relevante ETA.
OPMERKING: Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen.
Karakteristiek draagvermogen in kN van hoekanker type B1/B2 conform ETA-09/0216 met ankernagels - gordel/kozijn
Verbinding van staal of gewapend beton met een bout/expressanker
Hoekanker B1/B2 eB z (1+eB/z)
40x90x42x3 mm 24,5 17,5 2,4
40x160x42x3 mm 24,5 17,5 2,4
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-10-M10X85

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-20-M10X95

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-30-M10X105

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-60-M10X135

x 10 st
W-VIZ-A-ankerstang, verzinkt staal voor W-VIZ/S-injectiesystemen (beton)

ANKERSTANG-W-VIZ-A/S-A2K-100-M10X175

x 10 st