Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekstuk brandwerende doorvoering, gecoat I30/I60/I90/I120

Brandwerende beugel I30/I60/I90/I120

Art.-nr. 0973997065

EAN 4049557600079

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekstuk brandwerende doorvoering, gecoat I30/I60/I90/I120

Art.-nr. 0973997065
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
Metalen, brandwerende doorvoering voor de inkapseling van vuur met actieve vuurvertraging

Brand in het kanaal verspreidt zich niet; vuur wordt actief ingedamd



Weinig ruimte nodig, aangezien feitelijk de gehele dwarsdoorsnede van het kanaal kan worden gebruikt



Snelle en eenvoudige installatie, gemakkelijk monteerbare, zelfsluitende onderdelen



Stofvrije installatie



Eenvoudig te bevestigen, zelfs rechtstreeks aan plafonds of wanden



Gemakkelijk toegankelijk en daardoor onderhoudsvriendelijk; eenvoudig achteraf nog aan te brengen



Kabeluitvoeringen mogelijk met metalen of kunststof kabelfittingen conform EN 60 423



Vormvast



Speciale vormen op speciale bestelling:


Tweezijdig, driezijdig, vierzijdig, rond kanaal, RVS kanaal, oppervlakken in RAL-kleuren



Inwendige coating begint bij +200°C te reageren



Laag eigen gewicht

Bewijs van prestaties
  • Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598

  • Brandweerstandsklasse I 30 tot I 120
Opmerking
  • Bij directe plaatsing van kabels en leidingen is het toegestane totale gewicht van kabel en buis ≤ 34 kg/m.

  • Droog en vorstvrij bewaren
Handleiding
  • Met algemene technische goedkeuring Z-14.4-598

  • Brandweerstandsklasse I 30 tot I 120
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik in systeem E4 — brandwerende doorvoering I30/I60/I90/I120 voor het inkapselen van het vuur

  • Waar nodig bij ontsnappings- en vluchtroutes, in hallen en bij trappen

  • Geschikt voor kabels, brandbare leidingen en onbrandbare leidingen met isolatie van brandbaar synthetisch rubber

  • Het I-kanaal kan door brandwerende, massieve en lichte scheidingswanden worden aangelegd

  • Het kanaal kan als een installatiebuis voor kabels worden gebruikt
Handleiding

Houd u bij het installeren van de brandwerende doorvoering aan de installatie-instructies en het testcertificaat, nummer P-MPA-E-09-011

Breedte x hoogte

50 x 30 mm

Lengte

1000 mm

Brandwerendheidsklasse

I30, I60, I90, I120

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

ZilverGrijs

Materiaal

Staal/staal

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie