Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoeksteun Aluminium

Montagesteun voor plaatmetalen daken
MONTAGEHOEK-SOLAR-ALU-LL9MM-138X30X4
ZEBRA

Art.-nr. 08659988
EAN 4048539383757
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan worden gebruikt voor dakhellingen tot 30°

Hoogtecompensatie


Hoeksteunen kunnen met de sleuf ongelijke ondergronden tot 20 mm compenseren




Volledig voorgemonteerd


Montagerails 47 x 37 en 60 x 37 kunnen zonder voorafgaande werkzaamheden aan de hoeksteunen worden bevestigd




Gelijmde EPDM-afdichtingsstrip aan de onderkant van de hoeksteun


Optimale bescherming tegen vocht

Opmerking
  • Zorg er vooraf voor dat het felsdak stevig vastzit op de onderbouwconstructie. Houd ook rekening met de maximale belastbaarheid van het plaatstaal. Vooral bij toepassing van sandwich dakelementen is goedkeuring van de fabrikant vereist. Wij adviseren het gebruik van twee dunne plaatstaalschroeven met afdichtschijf van 4,5 x 25 (art.nr. 020154525) voor de bevestiging van elke steun.

  • Niet geschikt voor opstellingen op platte daken
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter voetboring

5 mm

Materiaal

Aluminium

Lengte

138 mm

Hoogte

64 mm

Dikte

5 mm

Breedte

30 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie