Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekroller DW Voor dispersie- en wandverven

ZEBRA hoekroller DW
HOEKROLLER-PA-UNPOLST

Art.-nr. 0693010176

EAN 4050642687288

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekroller DW Voor dispersie- en wandverven

Art.-nr. 0693010176
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
Hoekroller van maximale kwaliteit met een duurzame, oplosmiddelbestendige vacht van non-woven polyamide van hoge kwaliteit voor een lange levensduur

Gelijkmatig coatingresultaat


  • De sterke voering zorgt voor uniforme resultaten op structuuroppervlakken, vooral op oppervlakken met aanzienlijke structuurafwerking


Pluisvrije coating


  • 100 % kwaliteitscontrole en handmatige herbewerking zorgen voor een pluisvrije roller


Eersteklas dekkingsresultaten


  • De roller heeft goede eigenschappen voor het opnemen en aanbrengen van lak


Vormbehoudend


  • De vezels van de rol worden gekenmerkt door een uitstekend zelfoprichtend vermogen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor licht vullende dispersielak met een hoge dekking, latex-, silicaat- en mineraalverven en primers over kleine, moeilijk te bereiken, gladde tot gestructureerde oppervlakken, zoals hoeken

Minimale weefselhoogte

18 mm

Buitendiameter

105 mm

Hoek

90 graden

Geschikt voor verfmiddel

Dispersieverf

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verfbak Met afvoergebied

VERFBAK-KUNSTSTOF-315X165X80MM

Oplosmiddelbestendige, stevige en stapelbare verfbak
x 5 st