Hoekprofiel Voor geleiderail
Adapter voor geleiderail
Art.-nr. 0688001935
EAN 4048539267415
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het hoekprofiel voor de geleiderail maakt het mogelijk de deurdranger normaal aan de niet-scharnierzijde te monteren bij een diep bovendeurkozijn.
Het is niet toegestaan hoekprofielen op brandwerende deuren te gebruiken, tenzij het hoekprofiel op de goedkeuring voor de deur wordt vermeld.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Te gebruiken op DIN R- en DIN L-deuren
![]() | |
Brandveiligheid getest | Nee |
Geschikt voor type | GTS 620, GTS 630, GTS 640 G, GTS 690 G |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: normale montage |
Instelbare houdkracht | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor min./max. deurdrangermaat | 1-6 |
Montagesoort | Om te schroeven |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
Milieuproductdeclaratie | Nee |