Hoekprofiel Voor deurdrangers met schaararm
Adapterprofiel voor deurdrangers met schaararm
Art.-nr. 0688001939
EAN 4050642815216
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het hoekprofiel voor de schaararm maakt het mogelijk de deurdranger normaal aan de niet-scharnierzijde te monteren bij een diep bovendeurkozijn.
Het is niet toegestaan hoekprofielen op brand- en rookwerende deuren te gebruiken, tenzij het hoekprofiel op de goedkeuring voor de deur wordt vermeld.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden
Datasheets(X)
Geschikt voor modellen STS 340 en STS 370
Geschikt voor DIN R- en DIN L-deuren
![]() | |
Brandveiligheid getest | Nee |
Geschikt voor type | STS 340, STS 370 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gelakt |
Kleur | Wit aluminium |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagevariant | Scharnierzijde: normale montage |
Instelbare houdkracht | 0 - Niet van toepassing |
Montagesoort | Om te schroeven |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |
Milieuproductdeclaratie | Nee |