Hoekpijptang S-bek, Zweedse vorm
Pijptang S-bek
HOEKBUISTANG-S-GAFFEL-1 1/2IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oneindig verstelbaar
Bevestigd met kooistelmoer
Uitstekende grip en hoge kracht
Vertanding geplaatst tegen draairichting op kop
Duurzaam en slijtvast
Inductief geharde tanden
Datasheets(X)
Pijpen, moeren
Klembereik in inches | 1 1/2 in |
Maximale buisdiameter in inches | 1 1/2 in |
Klembereik | 46 mm |
Lengte (L) | 416 mm |
Klembekbreedte (B) | 24 mm |
Bekkendikte (C) | 11 mm |
DIN | 5234 |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Kleur | Rood |