Hoekmeter Winkeltronik
Hoekmeter Winkeltronik
HOEKMETER-WINKELTRONIK, ELEKTRONISCH
Art.-nr. 071564 950
EAN 4038898196396
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gebruiksvriendelijk met duidelijk display en intuïtieve bedieningselementen
- Digitaal display met schaalverdeling van 0,1 graden voor snelle aflezing met maximale precisie
- Horizontale en verticale libellen voorkomen schuine plaatsing, wat meestal leidt tot meetfouten
- Lange armen voor goede ondersteuning en hoge flexibiliteit
- De ene arm steekt in de andere wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, wat het opbergen vergemakkelijkt
- Automatische uitschakeling na 3 minuten voorkomt onnodig gebruik van batterijvoeding
- Vier batterijen voor een lange levensduur van de batterij en ononderbroken werken
- Robuust ontwerp in opvallend rood
Datasheets(X)
De goniometer kan op verschillende gebieden worden gebruikt, zoals op bouwplaatsen en voor assemblage-, ontwerp-, houtbewerkings-, werktuigbouw- en metaalbewerkingstaken.
![]() | |
Beenlengte (L1) | 600 mm |
Min./max. meetbereik hoek (α) | 0-355 graden |
Aantal batterijen | 4 st |
Accu/batterij vast ingebouwd | 0 - Niet van toepassing |
Kleur | Rood |
Productgewicht (per stuk) | 1380,000 g |
WURTH ALKALINE PENLITE LR6 1,5V