Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekmagneet

Hoekmagneet
HOEKMAGNEET 96X64-27KG

Art.-nr. 0691180

EAN 4011231600316

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekmagneet

Art.-nr. 0691180
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
Magnetische hoekbevestiging voor snel vasthouden en vastzetten tijdens las- en soldeerwerkzaamheden en als montagehulpmiddel
  • Nauwkeurig samenvoegen van platte, gebogen en ronde metalen onderdelen

  • Vervangt "tweede man" tijdens montage, zodat werktijd en kosten kunnen worden bespaard

  • Eenvoudige verwijdering door naar de zijkant te kantelen.

  • De magnetische hoekbevestiging biedt de volgende hoeken: 30°, 45°, 75° en 90° (zie afbeelding). Andere opties: 105°, 120° en 180°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

96 mm

Breedte (B)

64 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie