Hoekkastscharnier, Nexis click-on Voor tweevleugelige hoekkast-vouwdeuren
Verzonken scharnier Nexis Click-on hoekkast
CL-ON SCHRN 95 HKAST OPSCHR
GRASS
NEXIS CLICK-ON


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor deurdiktes tot 22 mm
Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Deurpositie | Opliggend |
Met of zonder veer | Met veer |
Montagesoort | Om te schroeven |
Gat boren | Wurth/Hettich boorbeeld |
Geschikt voor maximale deurdikte | 22 mm |
Min./max. potafstand | 4--7,5 mm |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Vernikkeld |
TD = dikte van de deur | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
α = afstand | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 |
H = montageplaathoogte | 4 | 2 | 0 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!