Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekkastcarrousel Quaturis 71 set

Hoekkastcarrousel Quaturis 71 set

Art.-nr. F900903004

EAN 4058794511208

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekkastcarrousel Quaturis 71 set

Art.-nr. F900903004
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
With ¾ circular bases for pivoting front panels that rotate with the system
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor kastbreedte

900 mm

Min. inbouwhoogte

632 mm

Max. inbouwhoogte

890 mm

Corpus ingangspunt

350 mm

Diepte zijde

550 mm

Materiaal

Staal/hout

Oppervlakte

Poedercoating

Kleur

Aluminiumkleurig

Kleur vloer

Wit

Aantal plateaus

2 st

Draagvermogen

25 kg

Radius tableaubodem

405 mm

Diameter

810 mm

Buislengte

565 mm

Minimale dikte zijde

16 mm

Maximale dikte zijde

19 mm

Midden dwarsdrager

432/429

Min. voegbreedte

2 mm

Max. voegbreedte

4 mm

Inclusief Hoekkastcarrousel Quaturis 71 set:
1 x
VS COR Spin 71 hoekkastcarrousel voor ¾ ronde voeten en scharnierende voorpanelen die met het systeem meedraaien

CARSLFITT-QUATURIS71-CW900MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Basisset voor legborden voor VS COR Spin 71 hoekkastcarrousel

TB-PLANK-BOORD-HOUT-CARSLFITT-900

Hoeveelheid: 1 x