Hoekborgplaat voor elektrische deuropener
ANGLLOKPLT-(F.DROPN-EL)-L-SILVR-4-9-10
Art.-nr. 0688515582
EAN 4038898216131
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor | Houten deuren, Manchet breedte 16 mm, Manchetbreedte 20 mm |
Montagesoort | Om in te freesen |
Geschikt voor luchtopening | 4 mm |
DIN-richting | DIN L |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zilverkleurig |
Glansniveau | Mat |
Breedte (B) | 25 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!