Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekborgplaat v houten deur m. 4 mm sponningruimte

ANGLLOKPLT-F.WODR-L-SILVR-RBTAIR4MM

Art.-nr. 0688515580

EAN 4038898211242

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekborgplaat v houten deur m. 4 mm sponningruimte

Art.-nr. 0688515580
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
Holds the latch and bar
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Houten deuren, Manchet breedte 16 mm, Manchetbreedte 20 mm

Montagesoort

Om in te freesen

Geschikt voor luchtopening

4 mm

Drukaanpassing

+/- 1,5 mm

DIN-richting

DIN L

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Geanodiseerd

Kleur

Zilverkleurig

Glansniveau

Mat

Breedte (B)

25 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie