Hoekborgplaat Met kunststof inzet
ANGLLOKPLT-F.DRLOK-W.PLAINRT-SILVR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kozijnen van opdekdeuren.
Geschikt voor sloten van binnen-, wc-/badkamerdeuren met één keer draaien waarbij de grendel max. 10 mm uit het slot komt.
![]() | |
Brandveiligheid getest | Nee |
Materiaal | Staal |
Kleur | Zilvermetallic |
Oppervlakte | Gelakt |
DIN-richting | DIN R/L |
Lengte | 170 mm |
Breedte (B) | 20 mm |
Materiaaldikte | 1,5 mm |
Kleur kunststof inzetstuk | Grijs |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!