Hoekankerplaat, AFS 55
Hoekankerplaat, AFS 55
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Toepassingsgebied | Objectgebied, Privéruimte |
Geschikt voor | Brandwerende deuren, Rookwerende deuren, Sluitvolgorderegeling |
Geschikt voor deurenaantal | 1, 2 |
Montagevariant | Zichtbaar |
DIN-richting | DIN R/L |
Montagesoort | Om te schroeven |
Installatievorm | 0 - Niet van toepassing |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Magneetdiameter | 55 mm |
Beschermklasse IP | 0 - Niet van toepassing |
Geschikte magneten | THM 413, THM 433, THM 439, THM 440 |
Vergrendelingsbereik | 0 - Niet van toepassing |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | Nee |