Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hoekanker type V-MH met slobgat

Hoekverbinder type V-MH
HOEKVERBINDER-(V-MH)-(TZN)-65X90X137X4MM

Art.-nr. 0681632101

EAN 4045989620029

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoekanker type V-MH met slobgat

Art.-nr. 0681632101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale verstevigde hoekverbinder voor dragende hout/staal- en hout/betonverbindingen voor basisverankering van massieve houten wanden in houtconstructies. Optimale positionering van de hoek tijdens montage dankzij de sleuf in de voetplaat.
  • Ideaal voor gebruik met massieve houten wandconstructies dankzij eenvoudige schroefbevestiging

  • Zeer hoge belastbaarheid

  • Plaatmetaal thermisch verzinkt aan beide zijden (D11 + Z275) conform EN 10111:1998, dikte 4 mm met daaropvolgende thermische verzinking (55 µm)

  • Toepassing in gebruiksklasse 1, 2 en 3 conform EN 1995:2013
Bewijs van prestaties

ETA-14/0274

Opmerking

De algemene vereisten van ETA 14/0274 moeten in acht genomen worden.


De algemene vereisten van de toepasselijke ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.

ETA-14/0274

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Trekankerverbinding van massieve houten wanden, steunen of gordingen op houten betonnen of stalen ondergronden.

Handleiding

Geschikte bevestigingsmiddelen:


  • ASSY 3.0 balkdragerschroef d =10 mm, ASSY 3.0 combinatieschroef d = 10 mm, ASSY plus VG combinatieschroef d = 10 mm

  • Aanbevolen paspennen voor bevestiging aan beton d = 10 of 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250

Breedte x hoogte x diepte

65,0 x 137,0 x 90 mm

Dikte

4,0 mm

Aantal gaten D 11 mm in hoofddrager nH

1 st

Aantal gaten D 11 mm nevendrager nJ + hoofddrager nH

2 + 1 st

Slobgat lengte/slobgat breedte

28 x 13 mm

Goedkeuring

ETA-08/0214

Productgewicht (per stuk)

422,119 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gewicht

445 g

Materiaalomschrijving

DD11

Aantal gaten D 11 mm

3 st

Karakteristiek draagvermogen in kN; hoekanker type V slobgat of rond gat met Würth-bevestiging
Hoekanker type V Art.nr. ETA Ankernagels ASSY-schroef 6) 1 hoekanker type V voor elke verbinding
F1, hout, Rk1) F1, hout, Rk1) F2/3, hout, Rk F4, hout, Rk F4, staal, Rk F5, hout, Rk
Gatvorm B x H x D [mm] mm mm kN kN kN kN kN kN
Slobgat 65x95x90 08/0214 4x40 13,7 4,60 1,72 Het draagvermogen is afhankelijk van de geometrie van de aangesloten component 5), zie tabellen F4 en F5
Rondgat
Slobgat 65x135x90 21,2 9,10 2,76
Rondgat
V-MH 65x137x90 10x60 10,9 2,90 2,14
Draagvermogentabellen hoekanker V slob/rond gat en V-MH
Karakteristiek draagvermogen en ontwerpwaarde van het draagvermogen ('kort') in belastingsituatie F1 voor Würth hoekanker V slob/rond gat en V-MH conform ETA 08/0214
Karakteristiek draagvermogen en ontwerpwaarde van het draagvermogen ('kort’) in belastingsituatie F1 voor hoekanker V slobgat of rond gat en V-MH als trekanker in een steunverbinding Karakteristiek draagvermogen en ontwerpwaarde van het draagvermogen ('kort’) in belastingsituatie F1 voor hoekanker V slobgat of rond gat en V-MH als trekanker in een steunverbinding
Maat in mm Ankernagels
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Draagvermogen in kN Maat in mm Ankernagels
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Draagvermogen in kN
Type V
65x95x90
3 Typische F1,Rk = 4,60 Type V
65x95x90
3 Kar. F1,Rk = 9,20
Kort F1,Rd = 3,18 Kort F1,Rd = 6,37
Type V
65x135x90
6 Kar. F1,Rk = 9,10 Type V
65x135x90
6 Kar. F1,Rk = 18,30
Kort F1,Rd = 6,30 Kort F1,Rd = 12,67
Type V
65x285x90
9 Kar. F1,Rk = 13,70 Type V
65x285x90
9 Kar. F1,Rk = 27,50
Kort F1,Rd = 9,48 Kort F1,Rd = 19,04
Type V-MH
65x137x90
1 Typische F1,Rk = 2,90 Type V-MH
65x137x90
1 Kar. F1,Rk = 11,50
Kort F1,Rd = 2,01 Kort F1,Rd = 7,96
Karakteristiek draagvermogen en ontwerpwaarde van het draagvermogen ('kort’) in belastingsituatie F1 voor hoekanker V slobgat of rond gat en V-MH als trekanker in een gordingverbinding Karakteristiek draagvermogen en ontwerpwaarde van het draagvermogen ('kort') in belastingsituatie F1 voor twee hoekankers V slobgat of rond gat en V-MH als trekanker in een gordingverbinding
Maat in mm Ankernagels
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Draagvermogen in kN Maat in mm Ankernagels
4x40 mm
ASSY
10x60 mm
KLED Draagvermogen in kN
Type V
65x95x90
9 Kar. F1,Rk = 13,70 Type V
65x95x90
9 Kar. F1,Rk = 27,40
Kort F1,Rd = 9,48 Kort F1,Rd = 18,97
Type V
65x135x90
14 Kar. F1,Rk = 21,20 Type V
65x135x90
14 Kar. F1,Rk = 42,40
Kort F1,Rd = 14,68 Kort F1,Rd = 29,35
Type V
65x137x90
2 Kar. F1,Rk = 10,90 Type V
65x137x90
2 Kar. F1,Rk = 21,90
Kort F1,Rd = 7,55 Kort F1,Rd = 15,25
Karakteristiek draagvermogen in kN; hoekanker type V slobgat of rond gat met Würth-bevestiging
Tabel F4
Hoekanker type V Art.nr. F4, hout, RK 5) in kN
Hoogte in cm
Gatvorm B x H x D [mm] 12 14 16 18 22
Slobgat of
rond gat
65x95x90 of
2,06 ; 1,15 1,35 ; 0,90 ---/--- 0,79 ; 0,62 ---/---
Slobgat of
rond gat
65x135x90 of
---/--- ---/--- --- ; 1,24 --- ; 0,94 --- ; 0,48
V-MH 65x137x90 ---/--- ---/--- --- ; 0,65 --- ; 0,53 --- ; 0,38
Tabel F5
Hoekanker type V Art.nr. Breedte in cm F5, hout, RK 5) in kN; kt,5
Hoogte in cm
Gatvorm B x H x D [mm] 12 14 16 18 22
Slobgat of rond gat 65x95x90 of 4,29 ; 2,16 4,58 ; 2,24 --- ; --- 4,68 ; 2,44 --- ; ---
3,72 ; 2,05 3,81 ; 2,08 --- ; --- 3,98 ; 2,15 --- ; ---
3,56 ; 2,01 3,61 ; 2,03 --- ; --- 3,70 ; 2,07 --- ; ---
Slobgat of rond gat 65x135x90 of --- ; --- --- ; --- 4,45 ; 1,94 4,94 ; 2,82 5,03 ; 4,50
--- ; --- --- ; --- 3,91 ; 2,02 3,98 ; 2,06 4,06 ; 2,04
--- ; --- --- ; --- 3,73 ; 1,94 3,77 ; 1,97 3,83 ; 2,02
V-MH 65x137x90 --- ; --- --- ; --- 3,83 ; 1,70 3,73 ; 1,73 3,95 ; 2,04
10 --- ; --- --- ; --- 3,45 ; 1,61 3,55 ; 1,63 3,71 ; 1,65
14 --- ; --- --- ; --- 3,71 ; 1,65 3,34 ; 1,59 3,44 ; 1,61
5) Belastingen F4,d en F5,d werken op de bovenrand van de verbonden component. Vastzetten tegen verdraaien is niet nodig.
ÉÉN hoekanker type V voor elke verbinding:
Opmerking: Als voor elke verbinding één hoekanker wordt gebruikt, moet de te verbinden component tegen verdraaien worden vastgezet.
TWEE hoekankers type V voor elke verbinding:
Hoekanker type V Art.nr. ETA Ankernagels ASSY schroef6) 2 hoekankers type V voor elke verbinding 3)
F1, hout, Rk1) F1, hout, Rk1) F2/3, hout, Rk F4,/5, hout, Rk3)
Gatvorm B x H x D [mm] mm mm kN kN kN kN
Slobgat 65x95x90 08/0214 4x40 27,4 9,20 3,44 7,58
Rondgat
Slobgat 65x135x90 42,4 18,3 5,53 7,99
Rondgat
V-MH 65x137x90 10x60 21,9 11,5 4,28 8,57
1) Alleen voor gordingverbindingen. 2) Alleen voor steunverbindingen.
3) Voor de last F4/5,d moet rekening worden gehouden met de extra kracht F1,d = F4/5,d × e/b en moet, indien nodig, bewijs van interactie worden geleverd.
4) Als voor elke verbinding één hoekanker wordt gebruikt, moet het te verbinden bouwdeel tegen verdraaien worden vastgezet.
5) Belastingen F4,d en F5,d werken op de bovenrand van de verbonden component. Vastzetten tegen verdraaien is niet nodig.
6) Würth ankernagels 4x40 mm conform EN 14592
7) Würth ASSY schroef 10x60/50 mm conform ETA-11/0190
Voor een gat van 11 mm, 12 mm en 13,5 mm moet een ring met t = 2,5 mm worden gebruikt.
De gespecificeerde draagvermogens zijn van toepassing op naaldhout met 350 kg/m³ ≤ ρk ≤ 420 kg/m³.
Voor hout met 290 ≤ ρk < 350 kg/m³ moeten de opgegeven draagvermogens voor hout worden vermenigvuldigd met de factor kdens:
Ontwerpwaarden van de draagvermogens: Fi,Rd = min {Fi,hout,Rd; Fi,staal,Rd}
Breuk van bevestigingsmiddelen in hout: Fi,hout,Rd = kmodM,hout × Fi,hout,Rk met ƳM,hout = 1,3
Staalbreuk van de verbinding: Fi,staal,Rd = Fi,staal,RkM,staal met ƳM,staal = 1.0
Voor verscheidene gelijktijdig werkende belastingen moet aan de volgende voorwaarde worden voldaan:
De gespecificeerde spijkerpatronen moeten worden aangehouden in overeenstemming met de relevante ETA-08/0214.
De boutbelastingen worden berekend uit de acties F1,d, F2/3,d en F4/5,d
Afschuifkracht per bout voor 1 of 2 hoekankers:

Axiale kracht per bout voor 2 hoekankers:

Axiale kracht per bout voor 1 hoekanker:

kt,1 - waarde:
Opmerking: Dit zijn richtlijnen voor planningsdoeleinden. Voor elk project moeten de waarden worden berekend door bevoegde personen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie