Hoek zinkspuitgietwerk
Hoek zinkspuitgietwerk
Art.-nr. 4952500102
EAN 4056807471495
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | B, I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Materiaaldikte (s1) | 4,5 mm |
Lengte (l1) | 28 mm |
Breedte (b1) | 20 mm |
Hoogte (h1) | 28 mm |
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |