Hoek grijs gietijzer
Hoek grijs gietijzer
Art.-nr. 4952600299
EAN 4056807531861
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Materiaaldikte (s1) | 7,5 mm |
Lengte (l1) | 160 mm |
Breedte (b1) | 80 mm |
Hoogte (h1) | 160 mm |
Boorgat afstand (l2) | 40 mm |
Boorgatdiameter (d1) | 9 mm |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Oppervlakte | Poedercoating |
Voldoet aan RoHS | Ja |