Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hittebestendige siliconenkit

Siliconenkit, hoge temperatuur
SILICONEN-HOGE-TEMP-BRUIN/ROOD-310 ML

Art.-nr. 0892330

EAN 4045989443901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hittebestendige siliconenkit

Art.-nr. 0892330
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
Speciaal afdichtmiddel voor voegen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld
  • Hoge temperatuurbestendigheid tot +250°C, kortstondig (max. 1,5 u) tot +300°C

  • Hoge weerstand tegen talrijke chemicaliën, geschikt voor voegen met chemische blootstelling (zie de weerstandlijst)

  • Bestand tegen veroudering en UV
Opmerking
  • Gelieve het overzichtsblad "Algemene notities inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen

  • Tijdens de uithardingsfase moet worden gezorgd voor voldoende luchtuitwisseling

  • Een hogere dikte van de coating verlengt de uithardingstijd

Geclassificeerd conform DIN 4102 B2 – normale ontvlambaarheid (in uitgeharde toestand).

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor afdichtingen bij de bouw van ovens, verwarmingstoestellen, klimaatinstallaties, wasmachines en drogers.

Handleiding
  • De ondergrond moet dragend, schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn

  • Raadpleeg het technisch informatieblad voor meer informatie

Inhoud

310 ml

Verpakking

Koker

Chemische basis

Zure siliconen (acetaatsystemen)

Geur

Azijn

Kleur

Roodbruin

Absorptie continue beweging

20 %

Min. huidvormingstijd

8 min

Min. rek bij breuk

350 %

Shore-hardheid A

30

Min./max. temperatuurbestendigheid

-50 tot 250 °C

Min./max. huidvormingstijd

8-12 min

Voorwaarde huidvormingstijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Volledige-uithardingssnelheid/voorwaarden

2 mm/d / 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Uitgevoerd met fungicide

Nee

Dichtheid

1,05 g/cm³

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

300 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 40 °C

Voorbehandeling ondergrond vereist

Op poreuze oppervlakken

UV-bestendig

Ja

Minimaal vlampunt

250 °C

Coatingverdraagzaamheid

Ja

Resistent tegen

Veroudering

Overschilderbaar

Nee

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij max. 25 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Cartridgesnijder

KOKERMESS

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat snijden van kunststof spuitmonden
x 1 st
Voegspatel

VOEGENSPATEL

Geometrische vorm met schuine randen
x 5 st
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen

GLADSTRIJKMIDDEL V.SILICONEN 5 L

Universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie