Hittebestendige afplaktape, crêpe +120 °C
AFPLAKBAND-ZEER-FIJNE-CREPE-36MMX50M
Art.-nr. 0992638
EAN 4099618453960
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met een hittebestendigheid tot +120 °C is de tape ideaal voor schilderwerkzaamheden met daaropvolgende ovendroging
- Waterdicht en ideaal voor lakwerkzaamheden met verf- en laksystemen op waterbasis en voor natschuren
- De uitstekende kleefkracht en het hoge aanpassingsvermogen zorgen voor een betrouwbare hechting aan gladde oppervlakken zoals glas, aluminium, staal en gelakt metaal, waardoor de tape ideaal is voor bouw- en automobieltoepassingen; ook kunnen dankzij het crêpe gebogen onderdelen netjes worden gemaskeerd
- Gemakkelijk te verwijderen - de tape kan direct na het lakken worden verwijderd zonder resten achter te laten
- Kan worden beschreven en is ideaal voor markering van dozen, blikken en andere verpakkingen
Om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten, moet de tape meteen nadat de verf of lak is opgedroogd, worden verwijderd. Het kleefband is niet bestand tegen UV-straling en is daarom niet geschikt voor toepassing buiten.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor afdekken voorafgaand aan het spuiten op zeer moeilijke ondergronden en aansluitende droging in de oven.
Materiaal drager | Crêpepapier, met latex geïmpregneerd |
Lijmbasis | Rubber/harslijm |
Kleur | Bruin (basismateriaal) |
Breedte | 36 mm |
Lengte | 50 m |
Dikte van kleefband | 180 µm |
Dynamische afpelsterkte bij 25 mm | 10,5 N |
Breukrek | 10,5 % |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -20 tot 120 °C |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 15 tot 40 °C |
UV-bestendig | Nee |
Vochtbestendigheid | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 18 maanden / bij 20 °C en 50% vochtigheid |