Hinge, stainless steel, rigid
Hinge, stainless steel, rigid

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![]() | |
Materiaal vleugel | RVS |
Oppervlakte van de vleugel | Blank |
Materiaal as | RVS |
Oppervlak van de as | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Niet afneembaar |
Openingshoek | 200 graden |
Vleugellengte links (l1) | 19 mm |
Vleugellengte rechts (l2) | 19 mm |
Breedte van scharnier (b1) | 30 mm |
Boorgat afstand (l3) | 14 mm |
Dikte van scharnier (s1) | 5.5 mm |
Afstand tussen boorgat en linkeras (a1) | 11.5 mm |
Afstand tussen boorgat en rechteras (a2) | 11.5 mm |
Diameter van verbinding (d1) | 8 mm |
Boorgatdiameter (d2) | 4.5 mm |
Spleetbreedte | 3 mm |
Toelaatbare radiale belasting (FR) | 700 N |
Toelaatbare axiale belasting (FA) | 450 N |
Productgewicht (per stuk) | 41.000 g |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)