Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hijsframe voor hoogspanningsaccu's met kettingen tot 1.500 kg

Hijsframe voor hoogspanningsaccu's met kettingen
HIJSFRAME MET KETTING 1500KG

Art.-nr. 1952007015

EAN 4099618305382

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hijsframe voor hoogspanningsaccu's met kettingen tot 1.500 kg

Art.-nr. 1952007015
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
Onmisbaar bij het gebruik van werkplaatstakels voor een veilige hantering van lasten

Geschikte en veilige hantering


  • Het hijsframe is ontworpen voor een geschikte en veilige hantering, hijsen/dalen/transporteren, met hoogspanningsaccu's of andere grote en zware componenten

  • De last wordt gelijkmatig aan het hijsframe opgehangen door middel van uitrusting, kettingen/sluitingen/ringbouten op 4 hijspunten

  • De uiteinden van de hoofddwarsbalk zijn voorzien van borgpennen om te voorkomen dat de dwarsbalken wegglijden wanneer ze niet worden gebruikt


Veelzijdig


  • De dwarsdragers kunnen met een hijshoogte van 300 mm op de hoofddwarsbalk worden geplaatst en hun breedte kan in beide gevallen 200 mm worden afgesteld

  • Optimale aanpassing aan de grootte en vorm van de accu


Leveringsomvang:


  • 1x hoofddwarsbalk

  • 2x dwarsdrager

  • 8x ringbouten

  • 4x hijskettingen met elk 2 sluitingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte (5)

990 mm

Hoogte (7)

180 mm

Productgewicht (per stuk) (10)

50000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie