Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Hijsband Gemaakt van hoogvast polyester

Hijsband, enkellaags
LFTSTRP-EN1492-1000KG-W30MM-L1000

Art.-nr. 0713500501

EAN 4065746093446

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hijsband Gemaakt van hoogvast polyester

Art.-nr. 0713500501
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
  • Gemaakt van hoogvast polyester

  • Plat geweven materiaal, met kraanlussen aan beide uiteinden

  • Versterkte kraanlussen

  • Diverse hijsconfiguraties zijn mogelijk

  • Minimale beschadiging van de oppervlakken

  • Aanzienlijk lager risico op letsel in vergelijking met conventionele hijsbanden


Hoge belastbaarheid ondanks laag eigen gewicht


Aanduiding van draagvermogen door kleurcode

Conform DIN EN 1492-1



GS-gecertificeerd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Hijsbanden kunnen worden gebruikt bij temperaturen tussen -40 °C en +100 °C

  • Extreem robuuste en duurzame hijsband voor ladingen van alle soorten

  • Dankzij hun lage eigen gewicht en grote flexibiliteit, zijn de hijsbanden uiterst handig in het gebruik en worden daarom zowel in fabrieken als op bouwplaatsen toegepast

Breedte van de band

30 mm

Effectieve lengte

1 m

Kleur

Lila

Laadvermogen (eenvoudig direct)

1000 kg

Laadvermogen (eenvoudig opgevouwen)

2000 kg

Laadvermogen (eenvoudig vastgeregen)

800 kg

Materiaal

PES - Polyester

Min./max. temperatuurinzetbereik

-40 tot 100 °C

Normering

EN 1492-1

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie