High-end power LED-zaklantaarn WX5
High-end power LED-zaklantaarn WX5
ZAKLAMP WX5 LED 240LM 4XAAA
Art.-nr. 0827806505
EAN 4046777420982
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met één hand te schuiven focusmechanisme
Gebruiksvriendelijk en aanzienlijk effectiever dan conventionele draaimechanismen
Reflectorlenstechnologie
Reflector + lens = een reflectorlens voor maximale lichtopbrengst
Hard vergulde contacten
Optimale bescherming tegen corrosie
Power Switch-technologie
Power-stand, 100% + spaarstand, 15%
Met batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen
Batterijen niet inbegrepen
Datasheets(X)
Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018
Lichtstroom | 300 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lampenoverzicht | 180 m |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Batterij-aanduiding | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 4 st |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zwart |
Lichtkleur | Wit |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!