High-end power LED-zaklantaarn WX4
High-end power LED-zaklantaarn WX4
ZAKLAMP WX4 LED 180LM 3XAAA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met één hand te schuiven focusmechanisme
Gebruiksvriendelijk en aanzienlijk effectiever dan conventionele draaimechanismen
Reflectorlenstechnologie
Reflector + lens = een reflectorlens voor maximale lichtopbrengst
Hard vergulde contacten
Optimale bescherming tegen corrosie
Met batterijcompartiment voor eenvoudig vervangen van batterijen
Batterijen niet inbegrepen
Datasheets(X)
Geschikt voor lokale visuele inspecties volgens DIN EN 13018
Lichtstroom | 210 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lampenoverzicht | 150 m |
Beschermklasse IP | IP 54 |
Batterij-aanduiding | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 3 st |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Kleur | Zwart |
Lichtkleur | Wit |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!