High-end power LED torch WTZ5
High-end power LED torch WTZ5
ZAKLAMP-WTZ5-LED-4XAAA-420LUMEN
Art.-nr. 0827806905
EAN 4068362160394
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 40 / 420 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lichtbereik min./max. | 70 / 250 m |
Beschermklasse IP | IP 66 |
Slagvastheid | IK07 |
Batterij-aanduiding | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 4 st |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Lengte x breedte x hoogte | 128,3 x 36 x 36 mm |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!