High-end power LED torch WTZ3
High-end power LED torch WTZ3
ZAKLAMP-WTZ3-LED-1XAA-150LUMEN
Art.-nr. 0827806903
EAN 4068362160370
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. lichtstroom | 40 / 150 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lichtbereik min./max. | 45 / 100 m |
Beschermklasse IP | IP 66 |
Slagvastheid | IK07 |
Batterij-aanduiding | Mignon AA; LR6; AM3 |
Aantal batterijen | 1 st |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Lengte x breedte x hoogte | 94 x 24 x 24 mm |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!