Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

High-end power LED torch WTZ2

High-end power LED torch WTZ2
ZAKLAMP-WTZ2-LED-2XAAA-140LUMEN

Art.-nr. 0827806902

EAN 4068362160080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
High-end power LED torch WTZ2

Art.-nr. 0827806902
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
With 140 lumens, twist focus - classic inspection lamp with maximum light quality
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Min./max. lichtstroom

20 / 140 lm

Focusseerbaar

Ja

Lichtbereik min./max.

25 / 60 m

Beschermklasse IP

IP 66

Slagvastheid

IK07

Batterij-aanduiding

Micro AAA; LR03; AM4

Aantal batterijen

2 st

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Materiaal behuizing

Aluminium

Oppervlakte

Geanodiseerd

Lengte x breedte x hoogte

141 x 15,4 x 15,4 mm

Kleur

Zwart

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen