High-end power LED torch WTZ1
High-end power LED torch WTZ1
ZAKLAMP-WTZ1-LED-1XAAA-100LUMEN
Art.-nr. 0827806901
EAN 4068362159848
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Twee lichtstanden - Power (100 lumen) en Low Power (20 lumen)
- Geavanceerde lensgeometrie voor maximale lichtkwaliteit
- Scherpstelbaar (draaifocus) - schijnwerper en spotlamp
- Hoge beschermingsgraad
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie
- Antislipoppervlak
- Eindstopschakelaar
- Leveringsomvang: WTZ1 en draaglus
- Batterijen niet in de leveringsomvang inbegrepen
- Geschikt voor NiMH-batterijen
Datasheets(X)
Voor gebruik binnen en buiten.
2x knipperen geeft aan dat de batterij van de lamp moet worden vervangen.
Min./max. lichtstroom | 20 / 100 lm |
Focusseerbaar | Ja |
Lichtbereik min./max. | 30 / 70 m |
Beschermklasse IP | IP 66 |
Slagvastheid | IK07 |
Batterij-aanduiding | Micro AAA; LR03; AM4 |
Aantal batterijen | 1 st |
Min./max. bedrijfstemperatuur | -20 tot 40 °C |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Lengte x breedte x hoogte | 86,5 x 20 x 20 mm |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!