Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

High-end power LED torch WTZ1

High-end power LED torch WTZ1

Art. N° 0827806901

EAN 4068362159848

Prix affichés aux clients après connexion
High-end power LED torch WTZ1

Art. N° 0827806901
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
With 100 lumens, twist focus - compact, ideal for travelling - fits easily in any bag
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Flux lumineux min./max.

20 / 100 lm

Mise au point réglable

Oui

Portée min./max.

30 / 70 m

Indice de protection IP

IP 66

Résistance aux impacts

IK07

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03; AM4

Nombre de batteries

1 PCS

Température de fonctionnement min./max.

-20 jusqu'à 40 °C

Matière du boîtier

Aluminium

Finition

Anodisé

Longueur x largeur x hauteur

86,5 x 20 x 20 mm

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pile haute puissance

BATTERIE-ALCALINE-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Fournisse une énergie de longue durée et haute qualité